Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR15,08X2,62V O-Ring, 15,08x2,62 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 15,08X2,62 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 15,08X2,62 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15,08 MM
Schnurdurchmesser:
2,62 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 15,08x2,62 fpm, 0-ring, 0-ring fpm, OR15,08X2,62V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5156*
€ 5,37356
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,3904*
€ 5,22458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3636*
€ 5,19268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1553*
€ 3,75481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3525*
€ 2,79948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9812*
€ 1,16763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.