Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR152X5N O-Ring, 152x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 152X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 152X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
152 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR152X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8887*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4705*
€ 6,5099
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,7881*
€ 5,69784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1071*
€ 4,88745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0559*
€ 3,63652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8153*
€ 3,35021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5852*
€ 3,07639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4616*
€ 2,9293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4116*
€ 2,8698
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,9542*
€ 2,3255
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2824*
€ 1,52606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,1767*
€ 1,40027
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0587*
€ 1,25985
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8887*
€ 1,05755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.