Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR158,12X5,33N O-Ring, 158,12x5,33 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 158,12X5,33 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 158,12X5,33 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
158,12 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR158,12X5,33N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0064*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2171*
€ 7,39835
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,4312*
€ 6,46313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6582*
€ 5,54326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4852*
€ 4,14739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1999*
€ 3,80788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9273*
€ 3,48349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7805*
€ 3,3088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7405*
€ 3,2612
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,2328*
€ 2,65703
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,7525*
€ 2,08548
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,6867*
€ 2,00717
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4652*
€ 1,74359
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,3379*
€ 1,5921
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.