Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR17X1V O-Ring, 17x1 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 17X1 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 17X1 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17 MM
Schnurdurchmesser:
1 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 17x1 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, OR17X1V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1956*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5056*
€ 5,36166
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,3562*
€ 3,99388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3333*
€ 3,96663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4795*
€ 2,95061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0433*
€ 2,43153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9867*
€ 1,17417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.