Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR180X5V O-Ring, 180x5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 180X5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 180X5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
180 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 180x5, 0-ring, 0-ring fpm, OR180X5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,1489*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3893*
€ 23,07327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3193*
€ 22,98997
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,2065*
€ 22,85574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4725*
€ 21,98228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4544*
€ 17,20074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8844*
€ 16,52244
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,432*
€ 14,79408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,2612*
€ 12,21083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6148*
€ 10,25161
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,5227*
€ 8,95201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,3489*
€ 8,74519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1489*
€ 7,31719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.