Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OR194X2V O-Ring, 194x2 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 194X2 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 194X2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
194 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR194X2V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4226*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,325*
€ 17,04675
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,246*
€ 16,95274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5364*
€ 16,10832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1429*
€ 10,88005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8729*
€ 10,55875
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4532*
€ 8,86931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1347*
€ 7,30029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4236*
€ 6,45408
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,7143*
€ 5,61002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,1326*
€ 4,91779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4226*
€ 4,07289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.