Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OR199,8X6,99V O-Ring, 199,8x6,99 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 199,8X6,99 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 199,8X6,99 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
199,8 MM
Schnurdurchmesser:
6,99 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, OR199,8X6,99V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,6502*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,7102*
€ 38,92514
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,5313*
€ 38,71225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,1092*
€ 37,01995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,7021*
€ 35,3455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3721*
€ 34,9528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,6536*
€ 30,52778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,5602*
€ 23,27664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,4802*
€ 19,61144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6502*
€ 16,24374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.