Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR21X2EP O-Ring, 21x2 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 21X2 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 21X2 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 21x2 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, OR21X2EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0547*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,971*
€ 4,72549
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,9892*
€ 2,36715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1539*
€ 1,37314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9026*
€ 1,07409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.