Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR28X2,5EP O-Ring, 28x2,5 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 28X2,5 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 28X2,5 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
28 MM
Schnurdurchmesser:
2,5 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 28,00 x 2,50 epdm 70, 0-ringe epdm, 0-ring, OR28X2,5EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2935*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1235*
€ 8,47697
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,7025*
€ 6,78598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7428*
€ 5,64393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6272*
€ 5,50637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5008*
€ 5,35595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9301*
€ 3,48682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1332*
€ 2,53851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6184*
€ 1,9259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0516*
€ 1,2514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7256*
€ 0,86346
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.