Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR32X2,5V O-Ring, 32x2,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 32X2,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 32X2,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32 MM
Schnurdurchmesser:
2,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 32x2,5 fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR32X2,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4872*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1265*
€ 7,29054
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,0944*
€ 7,25234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0607*
€ 7,21223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8436*
€ 5,76388
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4437*
€ 2,908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9984*
€ 1,1881
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9428*
€ 1,12193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8435*
€ 1,00377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7167*
€ 0,85287
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.