Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR401X3,5V O-Ring, 401x3,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 401X3,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 401X3,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
401 MM
Schnurdurchmesser:
3,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR401X3,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,7039*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,5963*
€ 34,0296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,4163*
€ 33,8154
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,2516*
€ 33,6194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,0578*
€ 32,19878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,7669*
€ 30,66261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,2969*
€ 30,10331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,3452*
€ 26,59079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,0957*
€ 20,34388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,4735*
€ 17,22347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,0539*
€ 16,72414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7039*
€ 13,92764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.