Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR403X3,5N O-Ring, 403x3,5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 403X3,5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 403X3,5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
403 MM
Schnurdurchmesser:
3,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR403X3,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0904*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,0645*
€ 15,54676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7296*
€ 12,76822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6747*
€ 10,32289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8707*
€ 9,36613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2037*
€ 8,5724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,124*
€ 8,47756
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,7894*
€ 6,88939
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,9224*
€ 5,85766
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,8643*
€ 5,78852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,3387*
€ 5,16305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0553*
€ 4,82581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3853*
€ 4,02851
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,0904*
€ 3,67758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.