Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR404X6,5N O-Ring, 404x6,5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 404X6,5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 404X6,5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
404 MM
Schnurdurchmesser:
6,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring404x4 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR404X6,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7104*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6544*
€ 21,00874
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,4518*
€ 18,38764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9272*
€ 15,38337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4627*
€ 12,45061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3308*
€ 11,10365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5762*
€ 10,20568
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,9726*
€ 8,29739
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,9327*
€ 7,05991
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,8549*
€ 6,96733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,2334*
€ 6,22775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,8828*
€ 5,81053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0528*
€ 4,82283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,7104*
€ 4,41538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.