Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR42X1N O-Ring, 42x1 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 42X1 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 42X1 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
42 MM
Schnurdurchmesser:
1 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR42X1N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,279*
€ 3,90201
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0179*
€ 1,2113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.