Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR42X10N O-Ring, 42x10 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 42X10 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 42X10 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
42 MM
Schnurdurchmesser:
10 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR42X10N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7192*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7232*
€ 17,52061
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,874*
€ 15,32006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5722*
€ 12,58092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5502*
€ 10,17474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7854*
€ 9,26463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1028*
€ 8,45233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0244*
€ 8,35904
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,6182*
€ 7,87566
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,938*
€ 5,87622
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,7614*
€ 5,66607
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,009*
€ 4,77071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,033*
€ 3,60927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,7192*
€ 3,23585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.