Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR430,66X3,53N O-Ring, 430,66x3,53 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 430,66X3,53 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 430,66X3,53 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
430,66 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR430,66X3,53N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5158*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9244*
€ 20,14004
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,8194*
€ 17,63509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2009*
€ 14,51907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8724*
€ 11,74816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8051*
€ 10,47807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1913*
€ 9,74765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0921*
€ 9,6296
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,5884*
€ 7,8402
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,594*
€ 6,65686
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,5295*
€ 6,58011
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,9353*
€ 5,87301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6098*
€ 5,48566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8398*
€ 4,56936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,5158*
€ 4,1838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.