Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR430X9V O-Ring, 430x9 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 430X9 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 430X9 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
430 MM
Schnurdurchmesser:
9 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR430X9V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,7928*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,9648*
€ 135,61811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,2648*
€ 132,40511
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,6057*
€ 131,62078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,8888*
€ 127,19767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,3574*
€ 113,47531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,2698*
€ 93,14106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,5628*
€ 79,20973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,7928*
€ 66,39343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.