Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR44X5,5N O-Ring, 44x5,5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 44X5,5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 44X5,5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
44 MM
Schnurdurchmesser:
5,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR44X5,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7454*
€ 4,45703
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8124*
€ 3,34676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8783*
€ 2,23518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6472*
€ 1,96017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4062*
€ 1,67338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0252*
€ 1,21999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.