Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR45,2X5,7N O-Ring, 45,2x5,7 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 45,2X5,7 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 45,2X5,7 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45,2 MM
Schnurdurchmesser:
5,7 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,005 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR45,2X5,7N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,304*
€ 3,93176
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,3754*
€ 2,82673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5903*
€ 1,89246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1877*
€ 1,41336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8515*
€ 1,01329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5817*
€ 0,69222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.