Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR450X3N O-Ring, 450x3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 450X3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 450X3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
450 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring - 1,5x3,0 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR450X3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5158*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0144*
€ 20,24714
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,8894*
€ 17,71839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2709*
€ 14,60237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9224*
€ 11,80766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8551*
€ 10,53757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2413*
€ 9,80715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1421*
€ 9,6891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,6284*
€ 7,8878
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,634*
€ 6,70446
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,5695*
€ 6,62771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,9653*
€ 5,90871
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6398*
€ 5,52136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8398*
€ 4,56936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,5158*
€ 4,1838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.