Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR450X6N O-Ring, 450x6 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 450X6 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 450X6 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
450 MM
Schnurdurchmesser:
6 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR450X6N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8085*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0716*
€ 21,5052
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,8156*
€ 18,82056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,2634*
€ 15,78345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7312*
€ 12,77013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5703*
€ 11,38866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,8999*
€ 10,59088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,7937*
€ 10,4645
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,1513*
€ 8,51005
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,0761*
€ 7,23056
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,0067*
€ 7,14797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,3599*
€ 6,37828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0111*
€ 5,96321
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1711*
€ 4,96361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,8085*
€ 4,53212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.