Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR453X6N O-Ring, 453x6 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 453X6 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 453X6 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
453 MM
Schnurdurchmesser:
6 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR453X6N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9261*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6703*
€ 22,21766
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,3388*
€ 19,44317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,709*
€ 16,31371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0892*
€ 13,19615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8992*
€ 11,78005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,1992*
€ 10,94705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,0905*
€ 10,8177
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,3895*
€ 8,79351
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,2792*
€ 7,47225
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,208*
€ 7,38752
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,546*
€ 6,59974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1789*
€ 6,16289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2889*
€ 5,10379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,9261*
€ 4,67206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.