Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR45X7N O-Ring, 45x7 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 45X7 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 45X7 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45 MM
Schnurdurchmesser:
7 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,008 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR45X7N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4828*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6197*
€ 4,30744
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,1684*
€ 3,7704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7158*
€ 3,2318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0861*
€ 2,48246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6876*
€ 2,00824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6423*
€ 1,95434
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2296*
€ 1,46322
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8508*
€ 1,01245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7216*
€ 0,8587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.