Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR45X8N O-Ring, 45x8 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 45X8 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 45X8 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45 MM
Schnurdurchmesser:
8 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 45 x 8 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR45X8N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7194*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1769*
€ 6,16051
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,5273*
€ 5,38749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8806*
€ 4,61791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8838*
€ 3,43172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6531*
€ 3,15719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4277*
€ 2,88896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3255*
€ 2,76735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2755*
€ 2,70785
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,7878*
€ 2,12748
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,3364*
€ 1,59032
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,2374*
€ 1,47251
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0381*
€ 1,23534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,9484*
€ 1,1286
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7194*
€ 0,85609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.