Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR460X4N O-Ring, 460x4 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 460X4 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 460X4 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
460 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR460X4N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5158*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0344*
€ 20,27094
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,9094*
€ 17,74219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2809*
€ 14,61427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9324*
€ 11,81956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8651*
€ 10,54947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2513*
€ 9,81905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1521*
€ 9,701
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,6284*
€ 7,8878
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,634*
€ 6,70446
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,5695*
€ 6,62771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,9753*
€ 5,92061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6498*
€ 5,53326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8398*
€ 4,56936
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,5158*
€ 4,1838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.