Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR46X2,5N O-Ring, 46x2,5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 46X2,5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 46X2,5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
46 MM
Schnurdurchmesser:
2,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 46x2,5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR46X2,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,7448*
€ 2,07631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1632*
€ 1,38421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0203*
€ 1,21416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8774*
€ 1,04411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.