Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR46X8N O-Ring, 46x8 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 46X8 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 46X8 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
46 MM
Schnurdurchmesser:
8 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR46X8N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7748*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5763*
€ 6,6358
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,8878*
€ 5,81648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1867*
€ 4,98217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1056*
€ 3,69566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8612*
€ 3,40483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,619*
€ 3,11661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5049*
€ 2,98083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4549*
€ 2,92133
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,9251*
€ 2,29087
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,4339*
€ 1,70634
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,3286*
€ 1,58103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,0203*
€ 1,21416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,9148*
€ 1,08861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7748*
€ 0,92201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.