Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR470X4N O-Ring, 470x4 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 470X4 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 470X4 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
470 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 470x4 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR470X4N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9276*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,176*
€ 16,86944
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,4047*
€ 14,76159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1597*
€ 12,09004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2248*
€ 9,78751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4788*
€ 8,89977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8258*
€ 8,1227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7498*
€ 8,03226
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,516*
€ 6,56404
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,6776*
€ 5,56634
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,6037*
€ 5,4784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,0907*
€ 4,86793
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8292*
€ 4,55675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1992*
€ 3,80705
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,9276*
€ 3,48384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.