Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR475X5N O-Ring, 475x5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 475X5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 475X5 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
475 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 s5, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR475X5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4763*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0044*
€ 24,99524
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,3811*
€ 21,87351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,218*
€ 18,10942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5651*
€ 14,95247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2478*
€ 13,38488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,4692*
€ 12,45835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,3479*
€ 12,314
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,4092*
€ 10,00695
pro Stück
ab 800 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 7,0702*
€ 8,41354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,3106*
€ 7,50961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,891*
€ 7,01029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,891*
€ 5,82029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,4763*
€ 5,3268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.