Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR479,2X5,7N O-Ring, 479,2x5,7 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 479,2X5,7 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 479,2X5,7 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
479,2 MM
Schnurdurchmesser:
5,7 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR479,2X5,7N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3536*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,2409*
€ 19,32667
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,2046*
€ 16,90347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6712*
€ 13,88873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4376*
€ 11,23074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4661*
€ 10,07466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8355*
€ 9,32425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7496*
€ 9,22202
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,3362*
€ 7,54008
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,3651*
€ 6,38447
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,2832*
€ 6,28701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,6972*
€ 5,58967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,394*
€ 5,22886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,664*
€ 4,36016
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,3536*
€ 3,99078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.