Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR480X8N O-Ring, 480x8 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 480X8 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 480X8 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
480 MM
Schnurdurchmesser:
8 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR480X8N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,0498*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,8175*
€ 61,66283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,3175*
€ 59,87783
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,0288*
€ 52,39427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,6147*
€ 43,57149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,8807*
€ 35,55803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,2089*
€ 32,37859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,0282*
€ 30,97356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,7174*
€ 30,60371
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,9142*
€ 24,8879
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,7797*
€ 21,15784
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,5668*
€ 20,90449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,6852*
€ 18,66539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9452*
€ 15,40479
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,0852*
€ 14,38139
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,0498*
€ 13,14926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.