Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR485X4N O-Ring, 485x4 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 485X4 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 485X4 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
485 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR485X4N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3212*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,231*
€ 24,07489
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,702*
€ 21,06538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7532*
€ 17,55631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1243*
€ 14,42792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8528*
€ 12,91483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,087*
€ 12,00353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,9689*
€ 11,86299
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,1024*
€ 9,64186
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,8972*
€ 8,20767
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,8096*
€ 8,10342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,0805*
€ 7,2358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,682*
€ 6,76158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,732*
€ 5,63108
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,3212*
€ 5,14223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.