Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR50X3N O-Ring, 50x3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 50X3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 50X3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 50x3 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR50X3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,639*
€ 1,95041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9521*
€ 1,133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7371*
€ 0,87715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.