Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR5X4N O-Ring, 5x4 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 5X4 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 5X4 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70a 5x4, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR5X4N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0402*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2813*
€ 3,90475
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6407*
€ 1,95243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9531*
€ 1,13419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.