Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR600X5V O-Ring, 600x5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 600X5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 600X5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
600 MM
Schnurdurchmesser:
5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, OR600X5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,7133*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,9799*
€ 84,46608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,5699*
€ 83,97818
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,1632*
€ 83,49421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,1939*
€ 78,77074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,4892*
€ 74,36215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,0892*
€ 73,88615
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,0836*
€ 60,78948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,2582*
€ 46,71726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,9633*
€ 46,36633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,7133*
€ 38,92883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.