Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR8,9X1,9V O-Ring, 8,9x1,9 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 8,9X1,9 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 8,9X1,9 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,9 MM
Schnurdurchmesser:
1,9 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, 0-ring 8,9x1,9, 0-ring, 0-ring fpm, OR8,9X1,9V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6036*
€ 5,47828
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8946*
€ 3,44457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6044*
€ 3,09924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9592*
€ 2,33145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8877*
€ 1,05636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.