Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR8X1,5V O-Ring, 8x1,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 8X1,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 8X1,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 MM
Schnurdurchmesser:
1,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 8x1,5, 0-ring, 0-ring fpm, OR8X1,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1045*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5146*
€ 5,37237
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8386*
€ 3,37793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5544*
€ 3,03974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8413*
€ 2,19115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3049*
€ 1,55283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8311*
€ 0,98901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.