Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR9,5X4,5V O-Ring, 9,5x4,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 9,5X4,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 9,5X4,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9,5 MM
Schnurdurchmesser:
4,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR9,5X4,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,472*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1459*
€ 7,31362
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,9077*
€ 7,03016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8748*
€ 6,99101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6931*
€ 5,58479
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5109*
€ 2,98797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4218*
€ 1,69194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9647*
€ 1,14799
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9202*
€ 1,09504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.