Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR9X2V O-Ring, 9x2 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 9X2 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 9X2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80 9x2, 0-ring, 0-ring fpm, OR9X2V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1497*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4936*
€ 5,34738
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8246*
€ 3,36127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5424*
€ 3,02546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2024*
€ 2,62086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7493*
€ 2,08167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8801*
€ 1,04732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.