Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSAE20V O-Ring 2"-SAE (3000 PSI)&2"-SAE (6000 PSI), FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für SAE-Flansch
Exemplarische Darstellung: O-Ring für SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-OR SAE 20 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SAE 20 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Verwendung: O-Ringe aus NBR sind für den Einsatz mit herkömmlichem Hydrauliköl vorgesehen. Bei Verwendung von Bio-Hydrauliköl sind unbedingt O-Ringe aus FKM einzusetzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
FKM
für SAE- Lochbild:
2"-SAE (3000 PSI)
für SAE- Lochbild-1:
2"-SAE (6000 PSI)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0036 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, ORSAE20V, Dichtringe, Dichtungen, Dichtungen für Flansche, FKP-O-Ringe, Flansch-Dichtungen, Flansche, FKM-O-Ringe, ISO 6162-1, ISO 6162-2, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.