Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820238001 0820238001 (WV02-5/2XX-AS) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001208
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820238001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820238001 0820238001 (WV02-5/2XX-AS) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
WV02-5/2XX-AS
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 0820238001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25
1
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 79,61*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 84,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 108,47*
€ 128,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,5003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.