Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821305182 0821305182 (FILTER .) AVENTICS - Vakuum-Tassenfilter, Serie VFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002277
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821305182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0821305182
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0821305182 0821305182 (FILTER .) AVENTICS - Vakuum-Tassenfilter, Serie VFC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur max.:
52 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Nenndurchfluss Qn:
110 l/min
SAP-Kurztext:
FILTER .
Gewicht:
0,065 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,0552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,8176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,8359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.