Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821305186 0821305186 (EIX-PI-05-NN-N-N-NN-G014-G018-) AVENTICS - Ejektor-Inline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002281
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821305186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0821305186
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0821305186 0821305186 (EIX-PI-05-NN-N-N-NN-G014-G018-) AVENTICS - Ejektor-Inline, Serie EIX
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
EIX-PI-05-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
Gewicht:
0,031 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,2102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,5569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,3669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,8632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.