Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822064005 0822064005 (GPC-DA-032-0160-BV-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003234
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822064005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
0822064005 0822064005 (GPC-DA-032-0160-BV-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
1.3 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-032-0160-BV-SB
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822064005, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,04*
€ 742,6076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,84*
€ 734,0396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,43*
€ 668,1017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,20*
€ 644,028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,69*
€ 625,5711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.