Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822493202 0822493202 (KPZ-SA-032-0015-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005254
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822493202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
0822493202 0822493202 (KPZ-SA-032-0015-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
15 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.3 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-032-0015-002122411000000-B
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, 0822493202, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.