Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1670316000 1670316000 (167-DA-032-0160-DM00SCWS0S) AVENTICS - Zugankerzylinder I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005869
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1670316000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
1670316000 1670316000 (167-DA-032-0160-DM00SCWS0S) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
167-DA-032-0160-DM00SCWS0S
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, iso zylinder, 1670316000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,18*
€ 190,95*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 205,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,2305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,84*
€ 224,7196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,3539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,0132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,8542
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.