Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415075 1820415075 (BSA-9,0-MQ-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006010
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415075
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415075 1820415075 (BSA-9,0-MQ-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
0.7 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
9 mm
SAP-Kurztext:
BSA-9,0-MQ-G018-IN
Gewicht:
0,006 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.