Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415079 1820415079 (BSA-14,0-MQ-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006014
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415079
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415079
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415079 1820415079 (BSA-14,0-MQ-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
1.2 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
14.5 mm
SAP-Kurztext:
BSA-14,0-MQ-G018-IN
Gewicht:
0,007 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.