Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415084 1820415084 (BSA-18,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006019
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415084
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415084 1820415084 (BSA-18,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
2.3 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
17.2 mm
SAP-Kurztext:
BSA-18,0-MQ-G018-EX
Gewicht:
0,007 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.