Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415153 1820415153 (FSG-15,0-PUR-G018-IN) AVENTICS - Serie FSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006079
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415153
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415153 1820415153 (FSG-15,0-PUR-G018-IN) AVENTICS - Serie FSG
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
8.5 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
14.5 mm
SAP-Kurztext:
FSG-15,0-PUR-G018-IN
Gewicht:
0,009 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.